画像準備中

ダイレクト弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード22461513 品番B10EGN
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

バルブソケットが不要。バルブソケット2個のほか、シールテープ・モンキーレンチも不要です。
施工時間が大幅短縮。シールテープを巻く時間とバルブソケットをねじ込む時間が不要です。
狭い場所でも簡単施工。ねじこみ作業は一切不要。接着するだけです。
漏水原因箇所が減少。バルブソケットねじ込み部からの漏水は、もうありません。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力10K 用途水道用給水ライン、空調・衛生配管ライン、機械の冷却・循環ライン、プール水配管ライン、プラント配管ライン、農業用配水ライン。 仕様日水協検査証印付 形状ストレート 材質(本体)CAC406+HIPVC 使用温度範囲(℃)0〜45 最高使用圧力(MPa)1.0 接続ダイレクト 使用流体水道水、清水 ハンドル形状丸形 適合管HIVP、VP クラス10K バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする