ヨドノ
ヨドノの 運搬機器
ヨドノの 運搬台車
ヨドノの 折りたたみハンドル式
樹脂製台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22461626
品番
101PA
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
710×455
床面高さ(mm)
145
質量(kg)
9
仕様
折り畳み式ハンドル
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
455
ハンドル高さ(mm)
835
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
710
材質(荷台)
ポリプロピレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000