※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22461635 品番 301PA
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)215 質量(kg)17 仕様折り畳み式ハンドル 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)870 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ポリプロピレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする