オシロスコープ(自動車用機能付き) 100-72テストリード組

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22461854 品番SK-2500E
参考基準価格(税別)¥105,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

スイッチひとつで電圧軸・時間軸を自動調節
AUTO機能付き
デジタルマルチメーカーのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ

付属品・SK-2500本体・100-57テストリード・AC/DCアダプター・USBケーブル・単3乾電池4本・キャリングケース・取扱説明書・100-72オシロスコープ用テストリードセット 測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度 表示LCDドット(240×128ドット)、エリア:53(H)×92(W) 入力電圧(V)最大DC1000/AC(rms)600 周波数帯域(kHz)最大DC〜200kHz(+1dB/-3dB) サンプリング速度最大2Ms/秒 表示間隔波形4回/秒、測定値2回/秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする