DECTワイヤレステレビドアホン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源タイプ電源コード式 セット内容玄関カメラ子機(DHS-C22)、モニター親機(DHS-B30M)、ポータブルモニター子機(DHS-A20P)+充電台(DHS-J1) 付属品カメラ用フロントパネル1枚、電池パック、壁掛け用木ねじ6本、壁掛け用アンカー6本、充電台用ACアダプター(1.8m) 注文コード22461888 品番DHS-TMP2320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,464
販売価格(税別)
31,331
この商品は電源タイプ・セット内容・付属品など7種類から選べます 他の種類を見る

簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。
広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。

質量(g)
【子機】190(電池除く)
【親機】445
【モニター子機】120(電池パック含む)
【充電台】60
消費電力(W)
【親機】(待受時)約0.8/(通話時)約3.1
【充電台】(待受時)約0.1/(充電時)約1.1
電源
【子機】単3アルカリ乾電池×4本(別売)またはモニター親機よりDC7V供給
【親機】AC100V 50/60Hz(コード長 約1.5m)
【モニター子機】ニッケル水素充電池DC2.4V/750mAh
【充電台】DC5V/ACアダプター付属
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【子機】100×128×34
【親機】175×130×26(突起部除く)
【モニター子機】57×137×22
【充電台】85×70×57
使用環境
【子機】-10℃〜50℃、90%以下
【親機】0〜40℃、70%以下
【モニター子機】0〜40℃、70%以下
【充電台】0〜40℃、70%以下
画面仕様
【親機】3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ
【モニター子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
電源タイプ電源コード式 付属品カメラ用フロントパネル1枚、電池パック、壁掛け用木ねじ6本、壁掛け用アンカー6本、充電台用ACアダプター(1.8m) セット内容玄関カメラ子機(DHS-C22)、モニター親機(DHS-B30M)、ポータブルモニター子機(DHS-A20P)+充電台(DHS-J1) 連続使用時間(時間)【モニター子機】(通話)約3/(待受)約100 使用距離範囲(m)見通し約100m 電池寿命【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 充電時間(時間)【モニター子機】約15 耐水性【子機】IPX4(防沫形) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角【子機】(水平)約130°(垂直)約90° 被写体照度【子機】2Lx

商品説明動画

DECTワイヤレステレビドアホン紹介動画
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:647

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22461906
2024-06-05
用途:
玄関用に交換
石井療術院 様 (サービス業)

実家の親が、足が不自由になったので、既設のインターホンでは、不便なため、交換用に購入しました。とても喜ばれています。

対象商品:
22461888
2022-06-07
用途:
妻の実家のドアホンか使えなくなったので、取り替えました。
サービス業

古いドアホンの配線が利用できたので、簡単に設置できました。呼び出し音も大きく設定できて、画像もよく、リモコン子機もあり、義母も満足しています。

対象商品:
22461924
2021-11-24
用途:
来客時の対応
製造業

2階からの来客対応も可能になったので重宝しています、近くの家電量販店で購入予約をしていたのですがモノタロウの方が安価で納期が速かったので、量販店をキャンセルしました。

対象商品:
22461924
2021-04-23
用途:
来客対応
製造業

子機増設の為に購入しました 近くの家電店で予約していたのですがモノタロウの方が
はるかに安かったのでこちらにしました

対象商品:
22461888
2019-04-17
用途:
通常のドアホンとして使用
製造業

使用時の設定が難解。説明書どうりに、設定して居るが、希望どうりにならない。故障では無いと思うが老人には、無理かも。誰にも理解できる説明書を作成すべき。これからも拡大する高齢化社会に対応されたい。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする