DHS-A20P DECTワイヤレステレビドアホン ELPA 22461924 DHS-A20P DECTワイヤレステレビドアホン ELPA 22461924 DHS-A20P DECTワイヤレステレビドアホン ELPA 22461924 DHS-A20P DECTワイヤレステレビドアホン ELPA 22461924 DHS-A20P DECTワイヤレステレビドアホン ELPA 22461924 DHS-A20P DECTワイヤレステレビドアホン ELPA 22461924

DECTワイヤレステレビドアホン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容充電台(DHS-J1) 注文コード22461924 品番DHS-A20P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,194
販売価格(税別)
25,631
この商品は電源タイプ・セット内容・付属品など7種類から選べます 他の種類を見る

簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。
広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。

質量(g)
【モニター子機】120(電池パック含む)
【充電台】60
電源
【モニター子機】ニッケル水素充電池DC2.4V/750mAh
【充電台】DC5V/ACアダプター付属
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【モニター子機】57×137×22
【充電台】85×70×57
使用環境
【モニター子機】0〜40℃、70%以下
【充電台】0〜40℃、70%以下
セット内容充電台(DHS-J1) 消費電力(W)【充電台】(待受時)約0.1/(充電時)約1.1 連続使用時間(時間)【モニター子機】(通話)約3/(待受)約100 充電時間(時間)【モニター子機】約15 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 画面仕様【モニター子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ

商品説明動画

DECTワイヤレステレビドアホン紹介動画
この動画は、11人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22461906
2024-06-05
用途:
玄関用に交換
石井療術院 様 (サービス業)

実家の親が、足が不自由になったので、既設のインターホンでは、不便なため、交換用に購入しました。とても喜ばれています。

対象商品:
22461888
2022-06-07
用途:
妻の実家のドアホンか使えなくなったので、取り替えました。
サービス業

古いドアホンの配線が利用できたので、簡単に設置できました。呼び出し音も大きく設定できて、画像もよく、リモコン子機もあり、義母も満足しています。

対象商品:
22461924
2021-11-24
用途:
来客時の対応
製造業

2階からの来客対応も可能になったので重宝しています、近くの家電量販店で購入予約をしていたのですがモノタロウの方が安価で納期が速かったので、量販店をキャンセルしました。

対象商品:
22461924
2021-04-23
用途:
来客対応
製造業

子機増設の為に購入しました 近くの家電店で予約していたのですがモノタロウの方が
はるかに安かったのでこちらにしました

対象商品:
22461888
2019-04-17
用途:
通常のドアホンとして使用
製造業

使用時の設定が難解。説明書どうりに、設定して居るが、希望どうりにならない。故障では無いと思うが老人には、無理かも。誰にも理解できる説明書を作成すべき。これからも拡大する高齢化社会に対応されたい。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする