ベルトパーテーションスタンドDステン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 22462012 品番 SU-660-500-3
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ベルトの出し入れがスムーズにでき、低価格で使いやすく、機能的なベルトパーテーション。

ベルト長さ(m)1.7 材質ベース:鋳鉄+ステンレスヘアーライン仕上、ポール:ステンレスヘアーライン仕上、ベルト:ナイロン(49mm幅) 質量(kg)8.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約360×906 ベルト色 色(本体)シルバー 支柱径(Φmm)50 スタッキング対応
注意
※スタート&キャッチのみとなります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする