テラモト
テラモトの パーティション
テラモトの ベルト・ロープ式パーティション
ベルトパーテーションスタンドDステン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
22462028
品番
SU-660-500-7
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ベルトの出し入れがスムーズにでき、低価格で使いやすく、機能的なベルトパーテーション。
ベルト長さ(m)
1.7
材質
ベース:鋳鉄+ステンレスヘアーライン仕上、ポール:ステンレスヘアーライン仕上、ベルト:ナイロン(49mm幅)
質量(kg)
8.3
色
緑
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約360×906
ベルト色
黒
色(本体)
シルバー
支柱径(Φmm)
50
スタッキング
対応
注意
※スタート&キャッチのみとなります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。