武蔵ホルト
パンパー水性パテ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個(15g)
注文コード
22462405
品番
MH281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
固まる前なら水で落とせてやりなおせる。
用途
バンパーの浅いキズ用。
推奨車体色
ブラック・ダークカラー系
セット内容
パテ15g、専用フレキシブルヘラ、耐水サンドペーパー#800
種別
バンパーパテ
硬化時間(分)
60(20℃、1mm以下のキズの場合)完全硬化は240~360
使用箇所
金属、プラスチック
危険物の類別
非危険物