QE-AP109-W USB出力ACアダプター Panasonic(パナソニック) 22463656

USB出力ACアダプター

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22463656 品番QE-AP109-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

USB2ポート(最大出力合計)急速充電対応2.1Aモデル
スマートフォン(i Phone/Android)対応
海外・国内両用(AC100〜240V)

ポート数2 定格出力電流(A)2.1 ホワイト 質量(g)約43 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×42×42 対応機種スマートフォン(i Phone/Android)対応 ポートUSB2ポート
注意
※出力値は接続する機器の仕様により異なります。
※充電用USBコードは付属しておりません(機器に付属、または機器指定の充電用コードをご使用ください)。
※海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22463656
2019-10-03
用途:
スマホの充電

一番いいところはコンパクトなこと。電流も十分ある。普通のスマホ充電器はケーブルが取れないので、仕舞うときにケーブル付け根が傷むが、これは心配ない。

対象商品:
22463656
2018-04-17
用途:
デスク脇に置いて複数のスマフォ充電等に利用して居ます。
株式会社サンエイ企画 様

機器の為には、良いことなのかもしれませんが、
純正充電器では、スマフォの時間が遅く営業マンの動きに間に合いませんでした。
この製品を使い始めてから2台同時充電でも時間短縮出来ています。
また、パナソニック(Panasonic)というメーカー製であることも選択の決め手になりました。

対象商品:
22463665
2017-09-12
用途:
Bluetoothスピーカーや携帯の充電用
サービス業

USBが二口の構成は、これまでになかったので案外便利でした。

対象商品:
22463665
2017-05-11
用途:
コンセント部分が格納出来ればなぁ〜
個人のお客様

この商品を購入した理由・・・シンプルなUSBの5V電流を大きく
取れるアダプターが欲しかったから。
商品が来て・・・コンセントの格納が出来ない >。<
まっ、逆を返せば折れる所が無いから折損の率は無くなりますが
充電能力はボディが小さめ(1A超の充電電流で)なので豪快な
パワーは有りませんが普段的に差し込んで置いて気が付けば
充電完了のパターンなら問題無いと思います。
(タブレットの充電で3時間位でフル充電かな(あくまで目安にしてね)

1人が参考にしています
対象商品:
22463665
2017-02-23
用途:
携帯電話やカメラの充電に使用します。
豊能町 様

USBが二口あり、複数の充電に対応できるのでとても便利です。また、電流も2Aと大きいので、急速充電が可能で非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする