一番いいところはコンパクトなこと。電流も十分ある。普通のスマホ充電器はケーブルが取れないので、仕舞うときにケーブル付け根が傷むが、これは心配ない。
機器の為には、良いことなのかもしれませんが、
純正充電器では、スマフォの時間が遅く営業マンの動きに間に合いませんでした。
この製品を使い始めてから2台同時充電でも時間短縮出来ています。
また、パナソニック(Panasonic)というメーカー製であることも選択の決め手になりました。
この商品を購入した理由・・・シンプルなUSBの5V電流を大きく
取れるアダプターが欲しかったから。
商品が来て・・・コンセントの格納が出来ない >。<
まっ、逆を返せば折れる所が無いから折損の率は無くなりますが
充電能力はボディが小さめ(1A超の充電電流で)なので豪快な
パワーは有りませんが普段的に差し込んで置いて気が付けば
充電完了のパターンなら問題無いと思います。
(タブレットの充電で3時間位でフル充電かな(あくまで目安にしてね)
USBが二口あり、複数の充電に対応できるのでとても便利です。また、電流も2Aと大きいので、急速充電が可能で非常に便利です。