岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の その他LEDベースライト
LEDioc防爆形直管LEDランプ1灯用照明器具既設対応形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22464575
品番
EXILF411SA9U-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
消費電力(W)
31
平均演色評価数(Ra)
70
光源色
5000k相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.5
LED寿命(時間)
40000(光束維持率94%)
定格光束(Lm)
3520