BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の カーアクセサリー
BRAITH(ブレイス)の ドレスアップ用品
クイックリリース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
22464776
品番
BG-862
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フェンダーとバンパーを繋ぐ部品です。 市販のビスと両面テープを使用し車のワンポイントドレスアップとしても可能
付属品
ボルトナットワッシャー各4個、Oリング2個、本体リリースファスナー4個
材質
アルミニウム
寸法(mm)
リリースファスナー高さ10×幅23、ビスM6×14
色
ブルー
周波数(Hz)
(低音)410±20
消費電流(A)
4×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ボディの穴あけ加工が必要となります。