エクゼクティブ 81

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22465546 品番0.6423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

ミニシリーズより一回り大きい65mm。マイクロセレーションの刃が付いたハサミは、滑りやすいナイロンの糸や厚手の紙、布地の切断に重宝します。
日常便利な機能(スモールブレード、はさみ等)を装備した基本モデル。はさみにはマイクロセレーションが施されており、滑りやすい釣り糸や布地の切断に重宝します。

長さ(mm)65 セット内容スモールブレード、つめやすり、つめそうじ、はさみ(マイクロセレーション)、キーリング、ピンセット、ツースピック 保証期間30年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22465546
2023-07-06
用途:
旅行に持って行く
教育・研究機関

当方の確認ミスなのですが、ヤスリの先端がマイナスドライバーでなかったことと、ハサミの刃がギザギザだったことが残念。ハサミのバネは頑丈でよいのですが、ハサミを使うと本体がいっしょになって少し動くのが気持ち悪い。

対象商品:
22465546
2022-04-02
用途:
キーホルダーとして、身近な便利使い
ソノダ企画 様

ビクトリノックスは使用して、かれこれ6〜7個目です
。切れ味が良くて重宝していましたが、今回の、ノックスは、ハサミのかみ合わせが悪く
星二つとしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする