1.7804.T スパルタンライト ビクトリノックス 22466438

スパルタンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22466438 品番1.7804.T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

マルチツール機能に加えて、高輝度白色LED(発光ダイオード)を装備したライトシリーズ。
災害などでの停電や暗闇の室内などで実力を発揮します。
スタンダード・スパルタンに高輝度白色LEDとプラスドライバー、メガネドライバーを追加装備したモデル。災害などでの停電や暗闇の室内などで実力を発揮します。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×20.5 セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、白色LEDライト、プラスドライバー、メガネドライバー 質量(g)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする