3/22より値下げ!現場を応援

ESG-04 アイガー 超鋼スジボリ EIGERTOOL(アイガーツール) 22468233 ESG-04 アイガー 超鋼スジボリ EIGERTOOL(アイガーツール) 22468233

アイガー 超鋼スジボリ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22468233 品番 ESG-04
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) 値下げ
2,198

超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。
精密なスジ入れ、細かいカットに最適!

材質(刃)超鋼(タングステンカーバイト材) 刃厚(mm)0.4 アズワン品番64-9369-47 付属品革ひも 材質(柄部)真鍮、ニッケルメッキ ハンドル長さ(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22468233
2020-10-29
用途:
模型の製作
製造業

スジ彫りは初めての経験ですが
想定していた形状にできて
満足しています

対象商品:
22468258
2020-03-17
用途:
ラインの引き直し

切れ味が良く、深く彫れます。サイズはもっと2mmとか3mm等の太いバリエーションが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする