カラーブルゾン 704

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22468398 品番 704
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

動きやすさと着心地を両立7色の定番ブルゾン
着心地のいいウェザー素材を使用したオーソドックスデザインのブルゾン。鮮やかなビビッドカラーを含む6色展開で、選択の幅を大きく広げています。
便利なペン差し付き
背裏はプリント柄仕様

コバルトブルー サイズLL 種別ブルゾン 胸囲(cm)134 肩幅(cm)56 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 素材ポリエステル65%・綿35% 生地ウェザー 色番45 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする