カラーブルゾン 704

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 コバルトブルー サイズ6L 注文コード22468434 品番704
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

動きやすさと着心地を両立7色の定番ブルゾン
着心地のいいウェザー素材を使用したオーソドックスデザインのブルゾン。鮮やかなビビッドカラーを含む6色展開で、選択の幅を大きく広げています。
便利なペン差し付き
背裏はプリント柄仕様

コバルトブルー サイズ6L 種別ブルゾン 素材ポリエステル65%・綿35% 生地ウェザー 色番45 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする