704 カラーブルゾン 704 ジーベック ウェザー 22468687

カラーブルゾン 704

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 パープル サイズS 注文コード22468687 品番704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

動きやすさと着心地を両立7色の定番ブルゾン
着心地のいいウェザー素材を使用したオーソドックスデザインのブルゾン。鮮やかなビビッドカラーを含む6色展開で、選択の幅を大きく広げています。
便利なペン差し付き
背裏はプリント柄仕様

パープル サイズS 種別ブルゾン 胸囲(cm)122 肩幅(cm)50 袖丈(cm)52 着丈(cm)62 素材ポリエステル65%・綿35% 生地ウェザー 色番72 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする