曜日別特売
1470 ノータックスラックス 1470 ジーベック 22476292

ノータックスラックス 1470

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本コンサイズLL注文コード22476292品番1470
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

作業がしやすくすっきり穿けるスタイリッシュなノータック
作業しやすく腰まわりをすっきり抑えたノータック仕様のスタイリッシュなスラックス。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、屈伸時の窮屈感を軽減。右脇ポケットの内側には、便利なコインポケット付です。
帯電防止素材

コン股下(cm)80ウエスト(cm)86~96種別ノータックスラックスサイズLL素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーツイル色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする