ノータックスラックス 1470

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 グレー サイズ6L 注文コード22476414 品番1470
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は色・ウエスト・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

作業がしやすくすっきり穿けるスタイリッシュなノータック
作業しやすく腰まわりをすっきり抑えたノータック仕様のスタイリッシュなスラックス。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、屈伸時の窮屈感を軽減。右脇ポケットの内側には、便利なコインポケット付です。
帯電防止素材

グレー 種別ノータックスラックス サイズ6L 素材ポリエステル65%・綿35% 生地T/Cサマーツイル 色番20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする