レディススラックス 1497

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22478462 品番 1497
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

すっきりシルエットの女性用ノータック
激しい動きにもゆとりを持ちつつ、シャープなラインにまとめ、体型も考慮した女性用ノータックスラックスです。後ろピスポケットから収納ポケットが飛び出す便利機能が働く女性を機能的にサポートします。
べろポケ付。
抗菌防止加工
帯電防止素材

ディープネイビー 股下(cm)74 ウエスト(cm)60〜66 種別スラックス サイズS ヒップ(cm)92 素材ポリエステル65%・綿35% 生地T/Cサマーパナマ 色番19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする