レディススラックス 1497

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブルーグレー ウエスト(cm)84〜90 注文コード22478654 品番1497
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は色・ウエストなど28種類から選べます 他の種類を見る

すっきりシルエットの女性用ノータック
激しい動きにもゆとりを持ちつつ、シャープなラインにまとめ、体型も考慮した女性用ノータックスラックスです。後ろピスポケットから収納ポケットが飛び出す便利機能が働く女性を機能的にサポートします。
べろポケ付。
抗菌防止加工
帯電防止素材

ブルーグレー 股下(cm)74 ウエスト(cm)84〜90 種別スラックス サイズ4L ヒップ(cm)116 素材ポリエステル65%・綿35% 生地T/Cサマーパナマ 色番43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする