ノータックピタリティスラックス 1612

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22483615 品番 1612
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

NEWピタリティ採用で品よく動きやすく
すっきりとしたシルエットのノータックスタイルに、進化したNEWピタリティを採用して、フィット性を高めたワークスラックスです。
伸縮素材
帯電防止素材
左右1.5センチずつ伸びる伸縮構造。ウエストの圧迫感を解消。
伸縮性のあるT/C素材で動き易く快適。
ウエストからヒップにかけてジャストフィットする、カーブベルト仕様で後ろ姿もスタイリッシュ。
アクティブな動きに対応。飲食業等のサービスシーンに最適。

ディープネイビー サイズ70 種別スラックス 股下(cm)78 素材綿65%・ポリエステル35% 生地T/Cツイル 色番19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする