2090 イケメンツータックスラックス 2090 ジーベック 22491464

イケメンツータックスラックス 2090

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
モスグリーン
サイズ110
内容量1本注文コード22491464品番2090
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

激しい動きにもゆとりのある王道のツータックデザイン
作業服としては王道のツータックデザインのスラックス。「ジャストウエスト」機能で、ウエストにぴったりフィット。ブルゾンやシャツと同じ4色での展開です。
左胸ポケットはファスナーポケット付き。
「ひじタック」付き。
右胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できるポケット付き。
左袖には出し入れが簡単で便利なペン差し付き。
安定感のある太いベルトループを採用。
ウエストにフィットする「ジャストウエスト」。

モスグリーン
サイズ
110
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
81
素材
綿100%
生地
綿サマーツイル
色番
61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする