ツイスト45長袖シャツ 2153

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22492907 品番 2153
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

カジュアルテイストに立体袖がポイント
ウォッシュド加工を施した綿100%素材に、機能的な左右の胸ポケットを配したボタンアップ仕様のシャツ。腕が曲げやすく、作業しやすい立体袖がポイント。屋内外のハードな現場に対応する4色での展開です。
袖口には、金属ドットボタン、フラップにはリベット採用。
フロントには金属のスナップボタンを採用しています。
右胸の上部ポケットは深さ18.5cmと、長いモノもすぽっり収納。
衿裏にはオリジナル織りネームとカジュアルテイストのプリントロゴ入り。
左袖には出し入れが簡単で作業の邪魔にならない、便利なペン差し付き。
胸ポケットのフラップに施された、赤のカン止め補強がアクセント。
ソフト風合い
洗い加工

ストーンブラック サイズ3L 種別長袖シャツ 胸囲(cm)124 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)84 素材綿100% 生地バックツイル 色番91 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12×11、右胸ファスナーポケット11.5×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする