ハイブリッド長袖ポロシャツ 6121

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22502743 品番 6121
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

派手さを抑えた9色展開で幅広い職場に対応
吸汗速乾性の高いハニカムメッシュ生地を使用したシンプルデザインにまとめたポロシャツ。派手さを抑えたカラーバリエーションで様々な職場に対応。
形態安定加工
速乾性抜群
伸縮素材
吸汗性抜群

コン サイズ3L 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)122 肩幅(cm)51.5 袖丈(cm)59 着丈(cm)82 素材ポリエステル100% 生地ハニカムメッシュ 色番10 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする