曜日別特売
CDA2B80TF-50KZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80TF SMC 22503943

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80TF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード22503943品番CDA2B80TF-50KZ
参考基準価格(税別)¥26,620販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ストローク(mm)
50
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする