ハイブリッド半袖Tシャツ 6124

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22504947 品番 6124
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コーディネート自在高機能半袖Tシャツ
定番の半袖Tシャツもハニカムメッシュ&豊富なカラーバリエーションでコーディネートの幅を大きく広げています。ポロ&Tの組み合わせも楽しめます。
形態安定加工
速乾性抜群
伸縮素材
吸汗性抜群

コン サイズS 種別半袖Tシャツ 胸囲(cm)96 着丈(cm)68 裄丈(cm)44 素材ポリエステル100% 生地ハニカムメッシュ 色番10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22505218
2020-04-17
用途:
登山
菊田 様 (建設業・工事業)

シロを買いました、男性はいいかもしれないが女性は完全に透けてしまいます
ご注意を。

対象商品:
22504983
2020-10-27
用途:
仕事着
有限会社徳之島オーエー販売 様 (卸売・小売業)

動きやすく、着やすかったです。
とても、良いと思います。

対象商品:
22505656
2018-07-14
用途:
草刈り
農・林・水産業

生地に不満はないのですが、この服の6L少し小さいです。できれば10Lぐらいまであればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする