長袖ポロシャツ 6175

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22511028 品番 6175
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

定番カノコポロに施した11色のカラーバリエーション
ポリエステル65%・綿35%の定番カノコを使用したベーシックポロを落ち着いた色合いからビビッドカラーまで11色でラインナップ。幅広い職場にカラーイメージで対応できます。
伸縮素材

ネイビーブルー サイズLL 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)117 肩幅(cm)50 袖丈(cm)58 着丈(cm)79 素材ポリエステル65%・綿35% 生地カノコ 色番16 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22511326
2017-02-05
用途:
除草など屋外作業
サービス業

厚くて丈夫で重宝しています。冬用として軽登山にも使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする