CDA2D63-260Z-W 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-260Z SMC 22518458

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-260Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は材質など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
注文コード
22518458
品番
CDA2D63-260Z-W
参考基準価格(税別)¥29,760販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
ストローク(mm)
260
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする