PETボトルリサイクリーン長袖ブルゾン 9294

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22529937 品番 9294
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ソフトで丈夫なエコウェアにメッシュプリーツロン採用。
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。無地カラーのシンプルなデザインで、大きな胸ポケットは袖のペン差しのほか、ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材
リサイクル素材

コン サイズ3L 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)123 肩幅(cm)55 袖丈(cm)58.5 着丈(cm)69 素材ポリエステル50%(再生ポリエステル100%)・綿50% 生地エコーサマーツイル 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5 エコマーク認定番号19 103 089

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする