曜日別特売
12172 レディーズチノパンツ 12172 ジーベック 22539825

12172 レディーズチノパンツ 12172 ジーベック 22539825
12172 レディーズチノパンツ 12172 ジーベック 22539825

レディーズチノパンツ 12172

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色アイボリー
ウエスト(cm)81~88
サイズ15
内容量1本注文コード22539825品番12172
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

フィット性を高める後ろ脇ゴム仕様
レディス用には後ろ脇ゴム仕様も採用してフィット性を高めています。介護現場など動きの多い職場を中心にロングセラーを続けています。
程よいゆとりのツータック
適度にゆとりを持たせた、カジュアルなツータックのシルエット。どんなトップスとも相性の良いアイテム。
作業性の良いストレートライン
太もも周りは、ゆったり仕上げ。裾に向かってストレートラインで、活動的なシルエット。
レディスパンツはウエスト後脇ゴム
ウエストは後両脇ゴム仕様で、快適にフィット。やや深めの股上で、ヒップをすっきり包むので、インナーのもたつきも少なく、活動的なシーンに対応します。
形態安定加工

色
アイボリー
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
81~88
種別
チノパンツ
サイズ
15
総丈(cm)
103.5
ヒップ(cm)
118
素材
綿100%
生地
チノクロス
色番
31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする