12202 レディスストレッチパンツ 12202 ジーベック 22542056 12202 レディスストレッチパンツ 12202 ジーベック 22542056 12202 レディスストレッチパンツ 12202 ジーベック 22542056 12202 レディスストレッチパンツ 12202 ジーベック 22542056 12202 レディスストレッチパンツ 12202 ジーベック 22542056

レディスストレッチパンツ 12202

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22542056 品番 12202
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

女性の美脚を生み出すブーツカットシルエット
伸縮性に優れたブーツカットシルエットが美脚効果をもたらす女性用パンツ。男女とも多様なトップスとの組み合わせができる4色で展開。
伸縮素材
形態安定加工
繰り返しの洗濯や紫外線の影響によるストレッチ性能の劣化がおこりにくい、耐えるストレッチ素材!

モカ 股下(cm)74 ウエスト(cm)67 種別ストレッチパンツ サイズ7 ヒップ(cm)88 素材綿65%・ポリエステル35% 生地サテンストレッチ 色番53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする