交通指導員ベルト 18561

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22555846 品番18561
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
シロ バックル2ピン 幅(mm)50 タイプ4 サイズ(cm)70〜90 全長(cm)105 アズワン品番64-6623-05 素材 色番32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22555846
2018-06-29
用途:
運搬作業
製造業

ベルトの幅が50mmなので、安定性ありよっかたです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする