種類アンプ内蔵型
検出方式透明体検出リフレクタ形
光色赤
ヘッド形状-
保護構造IP67(IEC規格)
電源電圧(V)DC 10.2〜26.4
コード長さ(m)-
接続方式プリワイヤ
質量(g)-
使用温度範囲(℃)-
保存温度範囲(℃)-
仕様HP7シリーズ
動作形態-
出力形態-
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
制御出力-
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
表示灯-
消費電流(mA)15以下
指向角(°)-
応答時間-
検出距離-
標準検出物体(mm)-
光源-
保護回路-
検出距離(m)0.05〜1
使用周囲照度(Lx)-
感度調整操作ボタン
干渉防止機能反射形、リフレクタ形、透明体検出用リフレクタ形は2台まで、透過形は異周波により2台、透過形相互干渉防止、フィルタ(赤色用)使用時2台、異周波+透過形相互干渉防止フィルタ(赤色用)では4台まで
応差-
使用湿度範囲(%RH)-