種類アンプ内蔵型
検出対象不透明体Φ12mm以上
検出方式透過型
光色赤
ヘッド形状-
保護構造IP67(IEC規格)
電源電圧(V)DC 10.2〜26.4(リップル10%以下)
コード長さ(m)-
接続方式プリワイヤ
質量(g)-
使用温度範囲(℃)-30〜55(氷結、結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-40〜70(氷結、結露しないこと)
出力形態NPN
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
組み合せ適合品番-
仕様-
検出距離15m
標準検出物体(mm)不透明体Φ12以上
光源赤色4元素(波長約645nm)
制御出力開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)
応答時間1msec
消費電流(mA)25以下
保護回路電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
検出距離(m)15
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:10000以下、太陽光:40000以下、周囲光入射角5°以上
感度調整操作ボタン
指向角(°)2〜20
干渉防止機能反射形、リフレクタ形、透明体検出用リフレクタ形は2台まで、透過形は異周波により2台、透過形相互干渉防止、フィルタ(赤色用)使用時2台、異周波+透過形相互干渉防止フィルタ(赤色用)では4台まで
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
表示灯出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯
動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
使用湿度範囲(%RH)35〜85(氷結、結露しないこと)