汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過型 検出距離15m 検出距離(m)15 注文コード22559654 品番HP7-T17
参考基準価格(税別)¥9,780 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は検出方式・検出距離・内容量など117種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。

種類アンプ内蔵型 検出方式透過型 光色 ヘッド形状- 保護構造IP67(IEC規格) 電源電圧(V)DC 10.2〜26.4 コード長さ(m)- 接続方式プリワイヤ 質量(g)- 使用温度範囲(℃)- 保存温度範囲(℃)- 出力形態- 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 組み合せ適合品番- 仕様- 検出距離15m 標準検出物体(mm)- 光源- 制御出力- 応答時間- 消費電流(mA)14以下 保護回路電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護 検出距離(m)15 使用周囲照度(Lx)- 感度調整操作ボタン 指向角(°)- 干渉防止機能反射形、リフレクタ形、透明体検出用リフレクタ形は2台まで、透過形は異周波により2台、透過形相互干渉防止、フィルタ(赤色用)使用時2台、異周波+透過形相互干渉防止フィルタ(赤色用)では4台まで 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回 表示灯出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯 動作形態- 使用湿度範囲(%RH)-
関連資料:(3.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする