検出方式-
用途フィルムの蛇行計測・フィルムのシート厚み計測。電子部品の異品種混入・ガラス基板の異常判別・ウエハアライメント。
仕様-
タイプコントローラ
測定範囲(mm)-
使用温度範囲(℃)0〜50(密着取付のこと、0〜35)
保護構造-
コード長さ(m)-
接続方式-
アナログ出力-
電源電圧(V)DC 10〜24
デジタル出力-
測定距離(mm)-
保護回路電源逆接保護
保存温度範囲(℃)-20〜70(氷結しないこと)
通信機能EtherCAT
耐衝撃(m/s2)2(10〜60Hz)X、Y、Z各方向2時間
表示灯-
特性-
接続台数4
ケーブル種類-
デジタル入力-
使用湿度範囲(%RH)30〜85(結露しないこと)