種類中継ファイバユニット
検出方式-
ヘッド形状-
曲げ半径(mm)4
ケーブル長(m)5
コード長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-
仕様フリーカット
動作に必要な力(OF)(N)-
動作までの動きPT-
動作形態-
出力形態-
タイプ中継ファイバユニット
応差の動き(MD)-
適応-
適合-
サイズ-
材質(本体)-
先端径-
適合サイズ(Φmm)-
検出距離-
光源-
構成-
適合パイプ径(Φmm)-
耐熱温度(℃)-
材質(ケーブル)-
焦点距離(mm)-
最小スポット径(Φmm)-
指向角(°)-
測定エリア寸法-
レンズ有効径(mm)-
材質(ブラケット)-
組み合せ適合品番-
最小検出物体(mm)-