種類ファイバユニット
検出方式透過型
検出距離(mm)20(HPX-EG00/01-nL)、16(HPX-EG00/01-SF)、11(HPX-EG00/01-Ft)、41(HPX-EG50/51-HP)、35(HPX-EG50/51-nL)、15(HPX-EG50/51-Ft)
ヘッド形状-
曲げ半径(mm)5
ケーブル長(m)1
コード長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-30〜70
仕様延長対応、フリーカット
動作に必要な力(OF)(N)-
動作までの動きPT-
動作形態-
出力形態-
タイプサイドビュー
応差の動き(MD)-
適応-
適合-
サイズ-
材質(本体)-
先端径Φ0.88
適合サイズ(Φmm)2.5
検出距離20mm(HPX-EG00/01-nL)、16mm(HPX-EG00/01-SF)、11mm(HPX-EG00/01-Ft)、41mm(HPX-EG50/51-HP)、35mm(HPX-EG50/51-nL)、15mm(HPX-EG50/51-Ft)
光源-
構成コアΦ0.5
適合パイプ径(Φmm)-
耐熱温度(℃)-
材質(ケーブル)-
焦点距離(mm)-
最小スポット径(Φmm)-
指向角(°)-
測定エリア寸法-
レンズ有効径(mm)-
材質(ブラケット)-
組み合せ適合品番-
最小検出物体(mm)Φ0.005