PC13-200 アルミピアノ線クリッパー(ステンレス刃) フジ矢 22564027

PC13-200 アルミピアノ線クリッパー(ステンレス刃) フジ矢 22564027 PC13-200 アルミピアノ線クリッパー(ステンレス刃) フジ矢 22564027 PC13-200 アルミピアノ線クリッパー(ステンレス刃) フジ矢 22564027

アルミピアノ線クリッパー(ステンレス刃)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード22564027 品番PC13-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,420

軽く切れる!新設計で切れ味35%UP
刃先が大きく開くので使いやすい。
刃部はステンレス鋼を使用しているので、切れ味・耐久性にプラスして耐腐食性(さび)にも優れています。
超軽量アルミボディ。
バネが軽くなって手の負担を軽減。

寸法(mm)215 用途鉄線(番線)、ピアノ線の切断作業に最適。 トラスコ品番788-6951 質量(g)155 最大口開き(mm)5.4以上 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22564027 PC13-200 19602635 MC200 ミニカッター モノタロウ ミニカッター モノタロウ 1個 899 税込989 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22564027
2017-12-07
用途:
金網の切断時
製造業

非常に使い勝手がよく、作業効率が良い品ものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする