ポリカ製 直付照明(コップ)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22564492 品番CS-4E17L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,842
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。

用途
仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
明るさ(W)4.3 口金E17 タイプLED電球色 種類コップ 取付ピッチ(mm)66.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22564465
2023-10-17
用途:
プレハブ冷蔵庫の庫内灯
建設業・工事業

取付面のPKの厚みが薄い。もう少し厚みがあるとよい。

1人が参考にしています
対象商品:
22564474
2023-07-21
用途:
リフォーム
スズキ 様 (金融・保険業)

リフォームの際こちらのメーカー製品を購入して見ました。
コスパ、取り付け、見栄えも良く買って良かったです。

対象商品:
22564465
2023-05-05
用途:
照明取り替え
農・林・水産業

コストパフォーマンスがとても良いです
取り替え後 現在良好です

対象商品:
22564465
2020-07-04
用途:
玄関軒下照明取替
卸売・小売業

安いので選びましたが、問題はなく満足です。
白熱電球で使うのであれば40w(以下)みたいです。もっと明るくしたいので、白熱電球より発熱が少ないLED電球に付け替えました。
50年以上前の建売です。元々付いていた物と外見はほぼ同じで、付替えは簡単でした。防湿の仕様はごく簡単な物ですが、昔のより向上していますね。電線を差し込むだけのワンタッチも今では普通ですが、昔はなかった。
おまけで40wの白熱電球付。つまり、40w以上の電球(60wとか)を付けると熱で痛むと思います(説明書は無し)。
「タイプ LED電球色」などの表示の物はLED電球付きですが結構割高なので、私は安く買ったLED電球に付け替えました。

対象商品:
22564465
2020-06-04
用途:
風呂場の照明器具の保護
医療・福祉・介護関連業

ポリカが経年劣化で割れてしまいホームセンターで探しても見つからなくて
当分の間テープで固定して使っていました。こちらで偶然見つけて注文したところサイズもぴったりで助かりました。お安く購入出来て有り難かったです。

対象商品:
22564465
2020-02-26
用途:
室内リフォーム時

浴室の既存照明器具が老朽劣化、電球の熱焼けで穴が開いており、取り替えました。ネジ穴も合い比較的簡単にできました。

対象商品:
22564465
2020-01-17
用途:
浴室
サービス業

ズバぬけて良い点はないですが、悪い点もないです。
ごく普通の商品です。

対象商品:
22564465
2019-09-19
用途:
自宅の浴室および洗面所照明の取替え
製造業

照明のプラスチック部分が割れたので、取替え用に購入しました。
サイズが合わない場合は照明全体の取替えも覚悟していましたが、
ピッタリ同じサイズでしたので、プラスチック部分のみの取替えで
済みました。
トイレの照明も同じものを使用しているので、追加で購入することに
しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする