取付は、天井から出ている白黒のリード線を照明器具本体の取付部にそれぞれ差し込むだけで、簡単です。中の黒いフタのようなものはパッキンの役割のようですので、取り外さず一緒につけます。そのことに着けた後から気づき白黒の線を今度は取り外さなければならず、外すのは取り外し穴に小さめのマイナスドライバを差し込んで押し込みながら線を引っ張るのですが、それがなかなか抜けずに苦労しました。おそらく私が不器用なだけなのですが、、天井に取付ビスで固定して完了です。やや電球が暗い感じがしましたが、それは後で替えられるのでまあ良しとします。
予算3000円以内で選んでます
別途でLED電球に交換してます
安く抑えられるのでコスパ的に良です
取り付けネジ穴が二つで、特に問題無いが
4つ穴有ると、もっと良い
30年経過のマンションのお風呂場照明カバーが割れ水分が入り漏電の可能性があったので交換した。取り付けピッチがピッタリ合いきれいに収まった。
問題は注文するに白熱リード線と白熱ワンタッチがあり写真にはリード線が出ていたので写真のものが白熱リード線と理解し、白熱ワンタッチが何か分からず手配に躊躇した。
返品覚悟で注文し納入され開封したら目的の物で返品しなくて良かった。
白熱ワンタッチで無く配線取り付けがワンタッチの方が分かりやすい。又写真を載せると良い
築30年以上の家のユニットバスの照明が割れてしまったので取り替えました。古くて同じものが買えなかったので助かりました。
比較的簡単に交換出来た、品物には満足、カバーが新しくなったので明るくなった
交換は、至って簡単でした。これからは、住民の要望に、直ぐに、対処しようと思います。値段も、満足でした。