曜日別特売
CS-5E17N ポリカ製 直付照明(コップ大) 栄興電器 22564526

 

CS-5E17N ポリカ製 直付照明(コップ大) 栄興電器 22564526
CS-5E17N ポリカ製 直付照明(コップ大) 栄興電器 22564526
CS-5E17N ポリカ製 直付照明(コップ大) 栄興電器 22564526

ポリカ製 直付照明(コップ大)

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード22564526品番CS-5E17N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,201

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。

用途
仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
明るさ(W)4.3口金E17タイプLED昼白色種類コップ大取付ピッチ(mm)66.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22564508
2024-06-08
用途: カバーが劣化した照明器具交換
建設業・工事業

取付は、天井から出ている白黒のリード線を照明器具本体の取付部にそれぞれ差し込むだけで、簡単です。中の黒いフタのようなものはパッキンの役割のようですので、取り外さず一緒につけます。そのことに着けた後から気づき白黒の線を今度は取り外さなければならず、外すのは取り外し穴に小さめのマイナスドライバを差し込んで押し込みながら線を引っ張るのですが、それがなかなか抜けずに苦労しました。おそらく私が不器用なだけなのですが、、天井に取付ビスで固定して完了です。やや電球が暗い感じがしましたが、それは後で替えられるのでまあ良しとします。

1が参考にしています
対象商品 : 22564508
2022-09-10
用途: 賃貸物件リフォーム時、浴室照明交換
建設業・工事業

予算3000円以内で選んでます
別途でLED電球に交換してます
安く抑えられるのでコスパ的に良です
取り付けネジ穴が二つで、特に問題無いが
4つ穴有ると、もっと良い

対象商品 : 22564517
2023-03-10
用途: 交換
クリーン・HAZIME

思っていましたよりスムーズに交換出来ました。
有難う御座いました。

対象商品 : 22564517
2022-09-29
用途: 浴室照明の交換
クリーン・HAZIME

簡単に接続でき無事交換出来ました。
大変助かりました

対象商品 : 22564508
2020-09-01
用途: お風呂場の照明を交換
渥美電気保安管理事務所

30年経過のマンションのお風呂場照明カバーが割れ水分が入り漏電の可能性があったので交換した。取り付けピッチがピッタリ合いきれいに収まった。
問題は注文するに白熱リード線と白熱ワンタッチがあり写真にはリード線が出ていたので写真のものが白熱リード線と理解し、白熱ワンタッチが何か分からず手配に躊躇した。
返品覚悟で注文し納入され開封したら目的の物で返品しなくて良かった。
白熱ワンタッチで無く配線取り付けがワンタッチの方が分かりやすい。又写真を載せると良い

7が参考にしています
対象商品 : 22564508
2020-04-06
用途: 浴室灯として

築30年以上の家のユニットバスの照明が割れてしまったので取り替えました。古くて同じものが買えなかったので助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 22564508
2020-05-16
用途: 浴室の照明器具のカバーが割れたので、カバーの交換使用としたがサイズが合わなかったので本体も交換した
農・林・水産業

比較的簡単に交換出来た、品物には満足、カバーが新しくなったので明るくなった

1が参考にしています
対象商品 : 22564508
2020-02-04
用途: 交換
大曽根歯科医療・福祉・介護関連業

交換は、至って簡単でした。これからは、住民の要望に、直ぐに、対処しようと思います。値段も、満足でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする