シート押さえ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード22565147 品番100本入
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

差し込みやすく、錆にも強い亜鉛メッキ鉄線使用。マルチ・不織布等の押さえに最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類Uピン 材質亜鉛メッキ鉄線 長さ(mm)150 幅(mm)29 タイプスタンダード 太さ(mm)3.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22565147
2023-04-05
用途:
防草シート押さえ
建設業・工事業

先が尖ってないので防草シートを貫通しない。グラインダーで尖らして使用する事で対応。少し残念です。

対象商品:
22565147
2019-09-26
用途:
畑のマルチ押さえ
その他業種

先が尖っていて刺し易いが手を怪我してしまった。尖っていなくても良いのではないかと思う。

対象商品:
89208165
2019-04-21
用途:
草地のシート押え
農・林・水産業

大きさが少し不満、一回り大きいサイズの方が良かったと感じています。

対象商品:
22565147
2018-03-21
用途:
人工芝張付け

値段も手ごろで十分です。メッキ塗装もしてありいいと思います。

対象商品:
22565147
2017-02-13
用途:
防草シートの抑え
農・林・水産業

錆に強そうで長持ちしそう。これから春野菜・夏野菜の時期の雑草対策で効果が分かるでしょう。楽しみです。

対象商品:
22565147
2016-10-04
用途:
マルチシートや防虫シートの押え
サービス業

マルチシートや寒冷紗の押えには色々出ていますが、色々有るのは良いのですが使用する者としては使い良くてかさばらない物が良いので私が使用しているシート押さえが一番使い良い商品だと思います、ただ人には好みが有るので意見は解れますね。

対象商品:
22565147
2016-11-13
用途:
防草シートの押さえ
その他業種

脚が短いため強風時にシートがピンごとめくれる
上部が平らなため上からテープを張ればピン穴からの雑草の発生を防げそうなところが良い。

対象商品:
22565147
2016-10-17
用途:
除草シートの固定

線径が細く、打ち込み損じすると曲がってしまうが、機能的には問題なく使用出来る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする