オルチオン乳剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード22565384 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

家庭園芸で代表的なオルトランとスミチオンの有効成分を混合した殺虫剤です。
予防的効果(アブラムシ)による持続性と直接殺虫効果で様々な害虫を効果的に退治します。

有効成分アセフェート、MEP 適合害虫ケムシ、アブラムシ、カイガラムシ、グンバイムシ 適合作物きく、ばら、樹木類、つつじ類 農林水産省登録第(号)18747 毒劇区分普通物 剤形乳剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22565384
2021-05-22
用途:
樹木の殺虫

あの忌まわしいカイガラムシとアブラムシの殺虫剤として購入。即効性のスミチオンと持続性のオルトランの混合剤ということで初めて使ってみた。両剤混合済みのためお手軽だが希釈倍率が200〜400倍である。一回の散布で30L使うので1本でギリギリ足りた。スミチオンやオルトランはいつもは1000倍希釈なのでちょっと割高感有り。複数回使うのであれば別々に買って混合したほうが経済的である。

1人が参考にしています
対象商品:
22565384
2021-04-22
用途:
植畑畑(特にモクセイ)の害虫消毒
農・林・水産業

希釈倍率が濃いので、もう少し安価だと嬉しい、500cc位の大きさにして少しでも安くなるとありがたい。

対象商品:
22565384
2017-01-11
用途:
ミカンのカイガラムシの駆除
農・林・水産業

昨年カイガラムシの被害に遭い、困っています。早速この商品を使ってカイガラムシを駆除したいと思います。できれば、使用方法などを教えてくれると助かります。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

別途ご連絡いたします。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする