M-8157 シエロ クーラーボックス CAPTAIN STAG 22565427 M-8157 シエロ クーラーボックス CAPTAIN STAG 22565427 M-8157 シエロ クーラーボックス CAPTAIN STAG 22565427

シエロ クーラーボックス

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22565427 品番M-8157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ワンプッシュ開閉。
ふたを取り外せてお手入れ簡単。
フタがフラットなので簡易テーブルとしても使用出来ます。
大型の30、35は持ちやすい大型ハンドル。

内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×215 材質蓋・本体・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール 質量(g)約900 容量(L)約6.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×195×275 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-10 収納の目安500mlペットボトル(縦置き)6本もしくは500ml缶(縦・横置き)8本もしくは350ml缶(縦・横置き)9本 保冷効力(℃)19以下(JIS)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22565427 M-8157 52854788 UE-0093 シエロクーラーボックス CAPTAIN STAG シエロクーラーボックス CAPTAIN STAG 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22565436
2024-11-09
用途:
引越しに使用

ちょっと小さめですがクーラーの機能はしっかりしています おすすめ

対象商品:
22565454
2024-03-05
用途:
現場で使用

現場で社員の飲み物を入れ持ち歩いています、軽く便利です。

対象商品:
22565436
2022-09-14
用途:
色々な物の入れ物
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

他社の通常商品と、品質は同じ、値段が安い分良いと思う。

2021-08-13
用途:
車内用に

運転席と助手席の間のスペースに置きたくて購入しました。ドリンクホルダーは浅くペットボトル安定性が悪い為。蓋の内側が少し凹んでいるのですが、そのスペースに百均で売っている保冷バッグがピッタリはまり、500ccペットボトル6本入ります。

対象商品:
22565454
2020-05-27
用途:
茹でたソバを冷水で絞めるために使っています。

蓋が外せるのが良いです。氷水が長時間融けずに冷たいので助かってます。洗いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
22565427
2020-06-26
用途:
キャンプ用
ナカイデザインルーム 様 (サービス業)

キャンセル用として購入、まだ使っていませんが、サイズ感はイメージ通り、ツーリングに使えそうです。蓋ねワンタッチが少し不安、耐久性があれば良いのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
22565454
2020-05-29
用途:
キャンプ
サービス業

イメージ通りでとても良いです。ありがとうございました。

対象商品:
22565427
2020-08-17
用途:
工場内の熱中症対策
製造業

この価格帯では仕方ないとは思うが、断熱材が薄くて結露が発生する
工場内なので8時間氷が消滅しなければ特に問題無い
現場の方には不満かもしれないが、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする