曜日別特売
TH10-1/4-S-N カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント 22566206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH10-1/4-S-N カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント 22566206
TH10-1/4-S-N カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント 22566206

カンタッチ TH型 SUS

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)16
適合ホース内径×外径(Φmm)10×16
管接続口径R1/4
内容量1個注文コード22566206品番TH10-1/4-S-N
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)アウトレット
¥4,7983,898

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。
インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。

用途ブレードホース用継手寸法I(mm)42.4寸法L(mm)46.4寸法a(mm)24寸法b(mm)27.7寸法d(Φmm)8形状カンタッチ TH型適合チューブ外径(Φmm)16使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R管接続口径R1/4材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ適合ホース内径(Φmm)10適合ホース内径×外径(Φmm)10×16適合OリングP10
注意
※使用するホースの使用圧力範囲でご使用下さい。またスプリングホースにはご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22566233
2022-01-09
用途: ホースを繋ぐのに使用
建設業・工事業

エアー器具のホースつなぎとして使用。問題なく使えています。
時々欠品しているのが困った所。

対象商品 : 22566242
2022-01-04
用途: 営業活動時に仕様

3種類の型番の物を購入しましたが、個々の小袋から製品が飛び出し、3種類がごちゃまぜになった状態で、1つの袋に入って納品されました。それぞれの型番を探し出すのがとてもたいへんでした。輸送中に小袋から製品が飛び出すのは我慢しても、せめて型番ごとに分けて袋に入れて納品して頂きたいと思います。

MonotaROからの回答

回答
貴重なご意見ありがとうございます。ご迷惑をおかけし申し訳ございません

対象商品 : 22566312
2020-02-11
用途: 装置組み込み等
その他業種

タケノコニップルよりも漏れにくく、信頼している。
出荷時に封したいときのために、インサートプラグもラインナップされていると尚良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする