加賀コンポーネント
加賀コンポーネントの 電源(制御機器)
加賀コンポーネントの 電磁波対策
加賀コンポーネントの ノイズフィルタ
基板型スイッチングオンボード電源 KRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電流(A)
0.84
注文コード
22567782
品番
KRS10F-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
出力電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
KRシリーズは、小型、軽量、コストに重点を置きながら開発された基板タイプ(オンボード)のAC/DC電源です。
出力電圧(V)
12
出力電流(A)
0.84
入力
フリー(AC85〜264V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×16.5×65
注意
※フレーム、カバーは付きません。